Referencias
Festo:SOE4-FO-D-HF2-1NU-K
Rubix:799269239000
fabricante:552802
EAN:4052568194574

Documentos
Detalles de producto : SOE4-FO-D-HF2-1NU-K
Unidad de fibra óptica SOE4-FO-D-HF2-1NU-K Ideal para la detección de piezas pequeñas independiente del material. Diseño=Diseño en bloque, Conforme a la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), Marca CE (véase declaración de conformidad)=según la directiva de la UE sobre EMC, Nota sobre materiales=Sin cobre ni PTFE
INTERRUPTORES DE PROXIMIDAD ÓPTICOS
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor óptico |
|---|---|
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,92 € Sin IVA
/ unidad
239,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días