SOPA-CM2H-R1-HQ6-2N-M12

Sensor de separación de aire SOPA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SOPA-CM2H-R1-HQ6-2N-M12
Rubix:799269260000
fabricante:552135
EAN:4052568193713
brand logo

Resumen técnico

Tiposensor de separación de aire
Ejecuciónsopa-cm2h-r1-hq6-2n-m12
Tensión, mín.22.8 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SOPA-CM2H-R1-HQ6-2N-M12


Sensor de separación de aire SOPA-CM2H-R1-HQ6-2N-M12 Para detección de distancia sin contacto. Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Reconocido (OL)), marca CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva de la UE sobre EMC, Nota sobre materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme con RoHS), Principio de medición=neumático, Rango de detección=20 - 200 µm
Sensor de separación de aire SOPA-CM2H-R1-HQ6-2N-M12 para la supervisión de distancia sin contacto. Homologación=C-Tick, marcado CE (véase la declaración de conformidad)=según la Directiva EMC de la UE, Nota sobre materiales=(* sin cobre ni PTFE, * conforme con RoHS), Principio de medición=neumático, Rango de detección=20 - 200 µm

Información técnica


Atributos
Tiposensor de separación de aire
Ejecuciónsopa-cm2h-r1-hq6-2n-m12
Tensión, mín.22.8 V
Tensión, máx.26.4 V
851,05 € Sin IVA
/ unidad
1029,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días