D-Y7PWV 00095926

Cambio automático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:D-Y7PWV
Rubix:751609933043
EAN:3618036131109
brand logo

Resumen técnico

Tipointerruptor automático
Ejecuciónd
Tensión, mín.4.5 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : D-Y7PWV 00095926


SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Reed switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light. Magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
Y7NWV/Y7BWV/Y7PWV, Detector de estado sólido con indicador de 2 colores, montaje directo, Salida directa a cable, En línea

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Tipointerruptor automático
Ejecuciónd
Tensión, mín.4.5 V
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tensión, máx.28 V
Tensión de funcionamiento24 V
46,01 € Sin IVA
/ unidad
55,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días