Referencias
SMC:D-A73L
Rubix:751130062043
fabricante:D-A73L
EAN:3618035638418

Documentos
Detalles de producto : D-A73L
SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas; Los interruptores Reed están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, que permite determinar la posición de funcionamiento óptima por el color de la luz. Configuraciones resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y con detección de amplio rango.; Hay disponibles varias longitudes de cable conductor.
-Entrada eléctrica: Ojal.
-Aplicación de carga: Circuito IC/Relé/PLC.
-Tensión de alimentación: 100, 200VAC/48V DC.
-Corriente de carga: 5 a 50mA.
-Serie de actuadores aplicables: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.
Modelo: A73 (DC Volt <24, AC Volt <100, LED)
Lead Wire Length: L (3 m)
-Aplicación de carga: Circuito IC/Relé/PLC.
-Tensión de alimentación: 100, 200VAC/48V DC.
-Corriente de carga: 5 a 50mA.
-Serie de actuadores aplicables: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.
Modelo: A73 (DC Volt <24, AC Volt <100, LED)
Lead Wire Length: L (3 m)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51 g |
|---|---|
| Tipo | conmutación automática |
| Ejecución | d |
| Tensión, mín. | 24 V |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tensión, máx. | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,07 € Sin IVA
/ unidad
27,91 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h