Referencias

SMC:D-Y7PVZ
Rubix:798112118000
EAN:3618036131161
brand logo

Resumen técnico

Tipoauto switch
Ejecuciónd-y7p
Tensión, mín.5 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : D-Y7PVZ


SMC ofrece una variedad de auto switches para actuadores y pinzas neumáticas.; Los interruptores de estado sólido están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, lo que permite determinar la posición óptima de funcionamiento por el color de la luz.; Los interruptores de estado sólido también están disponibles con indicación de 2 colores con salida de diagnóstico, indicación de 2 colores resistente al agua, temporizador de retardo a la desconexión incorporado (200 ms), configuración resistente al campo magnético, resistente al calor y de detección de amplio rango.; Hay disponibles varias longitudes de cable de conexión.
Y69A/Y69B/Y7PV, Detector de estado sólido, montaje directo, Salida directa a cable, Perpendicular

Información técnica


Atributos
Peso neto63 g
Tipoauto switch
Ejecuciónd-y7p
Tensión, mín.5 V
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tensión, máx.24 V
51,67 € Sin IVA
/ unidad
62,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días