Referencias
SMC:D-A76HL
Rubix:752102640043
fabricante:D-A76HL

Documentos
Detalles de producto : D-A76HL
SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas.; Los contactos Reed están disponibles en versión de uso general o con indicación bicolor, lo que permite determinar la posición de funcionamiento óptima por el color de la luz. Configuraciones resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y de detección de amplio rango.; Están disponibles diversas longitudes de cable.
A72H/A73H/A76H/A80H, Detector reed, montaje sobre raíl, Salida directa a cable, En línea
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45 g |
|---|---|
| Tipo | d-a76hl |
| Ejecución | d-a7 |
| Tensión, mín. | 4 V |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tensión, máx. | 8 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,07 € Sin IVA
/ unidad
27,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días