Referencias
Festo:SOPA-CM4H-R1-HQ6-2P-M12
Rubix:799269262000
fabricante:552133
EAN:4052568193690

Resumen técnico
| Tipo | sensor de entrehierro |
|---|---|
| Ejecución | sopa-cm4h-r1-hq6-2p-m12 |
| Tensión, mín. | 22.8 V |
Documentos
Detalles de producto : SOPA-CM4H-R1-HQ6-2P-M12
Sensor de entrehierro SOPA-CM4H-R1-HQ6-2P-M12 para detección de distancia sin contacto. Autorización=(* marca RCM, * c UL us - reconocido (OL)), marca CE (véase declaración de conformidad)=según la directiva de la UE sobre CEM, Nota sobre materiales=(* sin cobre ni PTFE, * conforme a RoHS), Principio de medición=neumático, Rango de detección=20 - 200 µm
Sensor de entrehierro SOPA-CM4H-R1-HQ6-2P-M12 para supervisión de distancia sin contacto. Homologación=C-Tick, marca CE (véase declaración de conformidad)=según la Directiva CEM de la UE, Nota sobre materiales=(* sin cobre ni PTFE, * conforme a RoHS), Principio de medición=neumático, Rango de detección=20 - 200 µm
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de entrehierro |
|---|---|
| Ejecución | sopa-cm4h-r1-hq6-2p-m12 |
| Tensión, mín. | 22.8 V |
| Tensión, máx. | 26.4 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1407,52 € Sin IVA
/ unidad
1703,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días