D-M9PZ

Interruptor Serie D-M9

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:D-M9PZ
Rubix:798077796000
fabricante:00137240
EAN:3618036133042
M9N/M9P/M9B, Solid State Switch, Direct Mounting, Grommet, In-line
Resumen técnico
Tipocambio automático
Ejecuciónd-m
Tensión, mín.4.5 V
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : D-M9PZ


SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas; Los interruptores de estado sólido están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, que permite determinar la posición de funcionamiento óptima mediante el color de la luz; Los interruptores de estado sólido también están disponibles en indicación de 2 colores con salida de diagnóstico, indicación de 2 colores resistente al agua, temporizador de retardo a OFF incorporado (200 ms), resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y configuraciones de detección de amplio rango; Hay disponibles varias longitudes de cable conductor.
-Entrada eléctrica: Ojal.
-Aplicación Carga: Circuito IC/Relé/PLC, 24V DC Relé/PLC.
-Tensión de alimentación: 5/12/24V DC (4.5 a 28V DC).
-Corriente de carga: 5 a 40mA.

Modelo: M9P (3 hilos, PNP)
Longitud de cable: Z (5 m)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x5x4 mm
Peso neto55 g
Tipocambio automático
Ejecuciónd-m
Tensión, mín.4.5 V
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tensión, máx.28 V
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,24 Sin IVA
/ unidad
47,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días