Referencias
Festo:SFAB-1000U-HQ12-2SA-M12-EX2
Rubix:799268814000
fabricante:565409
EAN:4052568212582

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : SFAB-1000U-HQ12-2SA-M12-EX2
Sensor de flujo SFAB-1000U-HQ12-2SA-M12-EX2 Con pantalla giratoria y racores QS integrados. Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marca CE (ver declaración de conformidad)=(* conforme a la directiva de la UE para EMC, * conforme a la directiva de la UE de protección contra explosiones (ATEX)), Categoría ATEX Gas=II 3G, Tipo de protección contra ignición por explosión Gas=Ex nA IIC T5 X Gc, Categoría ATEX Polvo=II 3D
Sensor de flujo SFAB-1000U-HQ12-2SA-M12-EX2 565409
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 364,6 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
513,00 € Sin IVA
/ unidad
620,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días