MPPES-3-1/8-2-010

MPPES Válvula de control proporcional de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MPPES-3-1/8-2-010
Rubix:798200594000
fabricante:187350
EAN:4052568148119
MPPES-3-1/8-2-010 Proportional pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MPPES-3-1/8-2-010


Regulador proporcional de presión MPPES-3-1/8-2-010 Diámetro nominal, presurización=3 mm, Diámetro nominal, escape=2 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto1111 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
953,49 Sin IVA
/ unidad
1153,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días