MS4-LR-1/4-D7-WR

Manorreductor

Ver información técnica

Referencias

Festo:MS4-LR-1/4-D7-WR
Rubix:799259678000
fabricante:8190243
EAN:4052568635565
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.8 bar
Presión de servicio máx.14 bar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MS4-LR-1/4-D7-WR


Con su amplia gama de productos, componentes muy eficaces y una gran variedad de funciones, la MS-serie de Festo ofrece un concepto completo para la preparación de aire comprimido. Esta serie es adecuada tanto para aplicaciones estándar sencillas como para soluciones específicas de aplicación con exigencias de calidad muy altas. Disponible como componentes individuales, combinaciones prefabricadas en stock, combinaciones específicas para la aplicación o soluciones completas listas para instalar. Los cinco tamaños de la MS-serie alcanzan caudales máximos con requisitos de espacio mínimos. Reguladores de presión, válvulas on/off y de arranque suave con función de seguridad, filtros, sensores de presión y de caudal, secadores, sensores y sistemas de lubricación pueden combinarse para formar una solución adecuada para cualquier tarea. Gracias a su construcción modular, los componentes pueden combinarse según las necesidades. El sencillo sistema de conexión ahorra tiempo porque al sustituir módulos individuales no es necesario desmontar toda la combinación.

Cualidades

•Máxima disponibilidad de la máquina gracias a procesos controlados
Preparación de aire fiable y suministro del sistema
Integrado o autónomo
Fácil de conectar con conector M8/M12
Ventilación rápida y fiable de sistemas hasta el nivel de rendimiento e, certificado según EN ISO 13849-1
Función de arranque suave integrada
Supervisión y regulación totalmente automáticas del suministro de aire comprimido
El suministro de aire comprimido se corta automáticamente en modo de espera
Detección y notificación de fugas
Monitorización de la condición de los datos de proceso relevantes
Caudal óptimo con un tamaño hasta un 18% menor
Excelente eficiencia energética

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.8 bar
Presión de servicio máx.14 bar
Flujo102000 l/h
Tamaño del puerto1/4
53,45 € Sin IVA
/ unidad
64,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días