ARM10F3-06G

ARM10F, regulador simple, tipo con mando frontal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ARM10F3-06G
Rubix:799247019000
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ARM10F3-06G


Colector de regulaciónUnidades individuales, unidades para colector y colectoresAlimentación individual o alimentación centralizadaDiferentes opciones de montaje: carril DIN, montaje directo, soporte, panel...

Cualidades

Colector regulador, tipo con mando frontalTipo de racor IN/OUT: recto y codo (métrico e imperial)Posición de tubería IN/OUT: inferior, superiorAccesorios: soporte, manómetro, tuerca de panel, tapaOpciones: ajuste de 0,35 MPa, no compensado, sin aceite

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Materialpbt; pom
Flujo24000 l/h
Tamaño del puerto1/4
Tipo de ajustetipo compensado (de acción directa)
41,33 € Sin IVA
/ unidad
50,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días