Referencias
Festo:VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N
Rubix:798200824000
fabricante:542246
EAN:4052568180195

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Documentos
Detalles de producto : VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N
Regulador proporcional de presión VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N con especificación de consigna eléctrica y circuito de control de dos etapas para una característica de regulación estable y precisa. Diámetro nominal, presurización=6 mm, Diámetro nominal, escape=4,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 559,2 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
527,03 € Sin IVA
/ unidad
637,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días