SFAW-100T-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12

Sensor de caudal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SFAW-100T-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12
Rubix:799264136000
fabricante:8036876
EAN:4052568285326
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.12 bar

Documentos

Detalles de producto : SFAW-100T-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12


sensor de caudal SFAW-100T-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12 Para la medición y monitorización del caudal, volumen y temperatura de medios líquidos, rango de medición de caudal 100l/min. Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para la compatibilidad electromagnética (EMC), Nota sobre materiales=Conforma a RoHS, Variable medida=(* Caudal , * Temperatura), Dirección del flujo=(* Unidireccional, * P1 -> P2)
Sensor de caudal SFAW-100T-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12 8036876

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.12 bar
442,91 € Sin IVA
/ unidad
535,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días