Referencias
Festo:LRS-1/2-D-7-DI-MAXI
Rubix:798200685000
fabricante:194672
EAN:4052568154080

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : LRS-1/2-D-7-DI-MAXI
Regulador de presión LRS-1/2-D-7-DI-MAXI Regulador accionado directamente, con cabezal regulador bloqueable. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Pomo giratorio con bloqueo, Posición de montaje=En cualquier posición, Estructura de diseño=Regulador de diafragma controlado directamente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1805 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,79 € Sin IVA
/ unidad
385,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días