Referencias
Festo:MS2-LR-M5-D6-A8-F1A-B
Rubix:799260172000
fabricante:8167260
EAN:4052568606091

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Detalles de producto : MS2-LR-M5-D6-A8-F1A-B
MS2-LR-M5-D6-A8-F1A-B VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | pa (poliamida, cubierta inferior/carcasa); nbr (juntas/membrana); pom (mando); acero de alta aleación (muelle); aleación de aluminio (vástago de la válvula) |
| Flujo | 10200 l/h |
| Tipo de ajuste | mando giratorio con bloqueo (detent) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,72 € Sin IVA
/ unidad
39,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días