Referencias
Festo:LRP-1/4-2,5-EX4
Rubix:798203160000
fabricante:549919
EAN:4052568191610

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 2.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : LRP-1/4-2,5-EX4
Regulador de presión de precisión LRP-1/4-2,5-EX4 Sin manómetro, apto para uso conforme a la certificación ATEX por Festo para las zonas 1, 2 y 21, 22. Tamaño=50, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador pilotado de diafragma de precisión, Función del controlador=(* Presión de salida constante, * con escape secundario)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 394 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
| Presión de servicio máx. | 2.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,60 € Sin IVA
/ unidad
321,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días