LRS-1-D-MAXI

Válvula reguladora de presión LRS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LRS-1-D-MAXI
Rubix:798200679000
fabricante:194666
EAN:4052568154028
LRS-1-D-MAXI Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LRS-1-D-MAXI


Regulador de presión LRS-1-D-MAXI con cabezal regulador bloqueable, presión de trabajo de hasta 12 bar. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo integrado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador de pistón pilotado

Información técnica


Atributos
Peso neto1555 g
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
376,60 € Sin IVA
/ unidad
455,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días