Referencias
Festo:SFAM-90-15000L-M-2SA-M12
Rubix:799266435000
fabricante:573350
EAN:4052568007874

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
Documentos
Detalles de producto : SFAM-90-15000L-M-2SA-M12
Sensor de caudal SFAM-90-15000L-M-2SA-M12 Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marca CE (ver declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=Conforme a RoHS, Variable medida=(* Caudal , * Consumo), Sentido del flujo=(* Unidireccional, * De izquierda a derecha)
Sensor de caudal SFAM-90-15000L-M-2SA-M12 573350
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1879,1 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1021,73 € Sin IVA
/ unidad
1236,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días