Referencias
Festo:MS4-LR-1/4-D7-VS-DM2
Rubix:799030496000
fabricante:578847
EAN:4052568385323
Documentos
Detalles de producto : MS4-LR-1/4-D7-VS-DM2
Con su amplio surtido de productos, componentes muy eficaces y una amplia gama de funciones, la serie MS de Festo ofrece un concepto completo para la preparación de aire comprimido. Esta serie es adecuada tanto para aplicaciones estándar sencillas como para soluciones específicas de aplicación con exigencias de calidad muy altas. Disponible como componentes individuales, combinaciones premontadas en stock, combinaciones específicas para la aplicación o soluciones completas listas para la instalación. Los cinco tamaños de la serie MS alcanzan caudales máximos con requisitos de espacio mínimos. Reguladores de presión, válvulas on/off y de arranque suave con función de seguridad, filtros, sensores de presión y caudal, secadores, sensores y sistemas de lubricación pueden combinarse para crear una solución adecuada para cada tarea. Gracias a la construcción modular, los componentes pueden combinarse según las necesidades. El sencillo sistema de conexión ahorra tiempo porque al sustituir módulos individuales no es necesario desmontar toda la combinación.
Cualidades
•Máxima disponibilidad de la máquina gracias a procesos controlados
Preparación de aire comprimido y suministro del sistema fiables
Integrado o stand-alone
Fácil de conectar mediante conector M8/M12
Ventilación rápida y fiable de sistemas hasta el nivel de rendimiento e, certificado según EN ISO 13849-1
Función de arranque suave integrada
Supervisión y regulación totalmente automáticas del suministro de aire comprimido
El aire comprimido se cierra automáticamente en el modo de espera
Detección y notificación de fugas
Supervisión del estado de los datos de proceso relevantes
Caudal óptimo con un tamaño hasta un 18% menor
Excelente eficiencia energética
Preparación de aire comprimido y suministro del sistema fiables
Integrado o stand-alone
Fácil de conectar mediante conector M8/M12
Ventilación rápida y fiable de sistemas hasta el nivel de rendimiento e, certificado según EN ISO 13849-1
Función de arranque suave integrada
Supervisión y regulación totalmente automáticas del suministro de aire comprimido
El aire comprimido se cierra automáticamente en el modo de espera
Detección y notificación de fugas
Supervisión del estado de los datos de proceso relevantes
Caudal óptimo con un tamaño hasta un 18% menor
Excelente eficiencia energética
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,82 € Sin IVA
/ unidad
85,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días