VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N-S1

Regulador de presión proporcional VPPM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N-S1
Rubix:798200813000
fabricante:542230
EAN:4052568180034
VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N-S1 Proportional pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.2 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N-S1


Regulador de presión proporcional VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N-S1 con especificación de consigna eléctrica y circuito de control de dos etapas para una característica de regulación estable y precisa. Diámetro nominal, presurización=6 mm, Diámetro nominal, escape=4,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto688 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.2 bar
562,24 € Sin IVA
/ unidad
680,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días