Referencias
Festo:VABF-S2-2-F1B1-C
Rubix:799268966000
fabricante:555789
EAN:4052568200107

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | -0.9 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : VABF-S2-2-F1B1-C
Base con limitador de caudal VABF-S2-2-F1B1-C Anchura=54 mm, Según la norma=ISO 5599-2, Posición de montaje=indiferente, Superposición neumática=Base con limitador de caudal reducción del caudal de escape, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
throttle plate
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 670 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | -0.9 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,32 € Sin IVA
/ unidad
118,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días