MS4-LR-1/4-D5-AS-Z

MS4-LR Válvula reguladora de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS4-LR-1/4-D5-AS-Z
Rubix:798201911000
fabricante:529416
EAN:4052568085056
MS4-LR-1/4-D5-AS-Z Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.4 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS4-LR-1/4-D5-AS-Z


Regulador de presión MS4-LR-1/4-D5-AS-Z, presión de salida máxima 4 bar, con manómetro, cabezal regulador bloqueable, dirección de flujo: de derecha a izquierda. Tamaño=4, Serie=MS, Bloqueo del actuador=(* Mando giratorio con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=regulador de diafragma controlado directamente

Información técnica


Atributos
Peso neto255,25 g
Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.4 bar
45,04 € Sin IVA
/ unidad
54,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días