VZQA-C-M22U-25-GG-V4V4S1-4

Válvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VZQA-C-M22U-25-GG-V4V4S1-4
Rubix:799261671000
fabricante:3968926
EAN:4052568291020
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.6.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VZQA-C-M22U-25-GG-V4V4S1-4


Válvula de pinza VZQA-C-M22U-25-GG-V4V4S1-4 Válvula de manguito neumática en acero inoxidable, posición de seguridad abierta, rosca G, DN25, destinada a entrar en contacto con productos alimentarios. Diseño=Válvula de manguito accionada neumáticamente, Modo de accionamiento=neumático, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=indiferente, Modo de fijación=Instalación en tubería

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.6.5 bar
Materialhighly alloyed stainless steel (housing) ; fpm seals ; silicone stop element (vmq) ; pa6 bowl
Flujo18000 l/h
Tamaño del puerto1
Tipo de ajustecomando externo
464,03 € Sin IVA
/ unidad
561,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días