MASCARA COMPLETA T-MEDIANA FORCE 10 DOBLE CARTUCHO C/VALVULA TYPHOON

Force®10 Máscara completa de doble cartucho con válvula Typhoon™ (F10-1020)

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
JSP:BPB003-004-000-UK
Rubix:799193143000
EAN:5038428548281
brand logo
Resumen técnico
Tamañom
Material Principalpolicarbonato
Tipomáscara facial completa
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MASCARA COMPLETA T-MEDIANA FORCE 10 DOBLE CARTUCHO C/VALVULA TYPHOON


Disponible en Tamaño Pequeño, Mediano o Grande para un ajuste perfecto
Compatible con filtros PressToCheck™
Válvula de exhalación Typhoon™ para una resistencia respiratoria reducida
Diseñada para un fácil mantenimiento
Una de las máscaras más ligeras del mercado

Cualidades

| Available in Small, Medium or Large for a perfect fit | Compatible with PressToCheck™ Filters | Typhoon™ exhalation valve for Reduced breathing resistance | Engineered for easy maintenance | One of the lightest full face masks on the market

Información técnica


Atributos
Tamañom
Material Principalpolicarbonato
Tipomáscara facial completa
Materialpolicarbonato y elastómero termoplástico
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,86 Sin IVA
/ unidad
154,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (3)