SEMI MASCARA T-M 7002 SERIE 7000 TPE

Semimascarilla Serie 7000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Moldex:700201
Rubix:798456273000
fabricante:700201
EAN:4019444007298
brand logo

Resumen técnico

Tamañom
Material Principalpolietileno
Tipomedia máscara
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SEMI MASCARA T-M 7002 SERIE 7000 TPE


Las medias Máscaras de la Serie 7000 se pueden combinar con varios filtros de partículas y gases EasyLock®, sin necesidad de adaptadores o prefiltros especiales. Esto significa un alto grado de flexibilidad y almacenamiento simple. Las máscaras de la Serie 7000 están diseñadas para un bajo mantenimiento: el proceso de limpieza es fácil y rápido, al igual que el proceso para cambiar la pequeña cantidad de piezas que necesitan mantenimiento. Gracias a su diseño ligero y materiales blandos, la Serie 7000 es muy cómoda de llevar. Un sello facial diseñado anatómicamente garantiza un ajuste cómodo y seguro. El cuerpo robusto y duradero de la máscara está disponible en material TPE resistente o silicona resistente a la temperatura.

Cualidades

• Mask body made from soft TPE which is gentle on the skin and offers a comfortable and secure fit
• Lightweight with large field of vision
• Use with EasyLock® filters
• Filters are easy to install and combine – no adapters needed
• Easy maintenance and cleaning thanks to easily accessible components
• Size Large
• Tested and certified to EN 140:1998

Aplicaciones

Reliable protection against gases, vapours and particles

Información técnica


Atributos
Tamañom
Material Principalpolietileno
Tipomedia máscara
Materialface piece: tpe. carrying strap: polypropylene + lycra. clip: polypropylene. inhalation valve: natural rubber. exhalation valve: silicone rubber.
19,87 Sin IVA
/ unidad
24,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño