Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412427
Rubix:120150122038
fabricante:40412427


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD 120 150 12 40412427
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal de forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,67 € Sin IVA
/ unidad
146,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días