Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:97388
Rubix:781100276038
fabricante:97388


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28.2 mm |
| Altura | 3 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFMI 22 28,2 3 PTFE60 (97388)
Sello compacto TFMI PTFE 177023
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28.2 mm |
| Altura | 3 mm |
| Material | ptfe 177023 |
| Ejecución | tfmi |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,94 € Sin IVA
/ unidad
88,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días