Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24236859
Rubix:798390688000
fabricante:24236859


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Altura | 7.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 55 63 7,3 V142 95AU 40422318
Borde de sellado asimétrico, afilado y punzante; labio interior acortado
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática y dinámica Buena resistencia a los medios Bajo momento de arranque (fricción inicial) Muy buena capacidad de bombeo dinámico
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Altura | 7.3 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,97 € Sin IVA
/ unidad
30,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días