Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24027658
Rubix:798055414000
fabricante:24027658


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Altura | 7.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : S8 55 65 7,5 70 NBR 24027658
Sello de vástago de una sola pieza con una cabeza de caucho incrustada en la parte textil. El sello de vástago compacto también es adecuado para espacios de instalación normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Altura | 7.5 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,11 € Sin IVA
/ unidad
132,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días