Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24224748
Rubix:798390667000
fabricante:OMS-S 240 X 265 X 11,70 X 12,50 PTFE GM201


Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 265 mm |
| Altura | 11.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-S 240 265 11,7 GM201 PTFE 24224748
Conjunto de sellado de dos piezas para el sellado de vástagos de pistón, compuesto por un anillo perfilado con un anillo perfilado de caucho como elemento de precarga. Omegat OMS-S está especialmente diseñado para diámetros mayores y aplicaciones hidráulicas pesadas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 265 mm |
| Altura | 11.7 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1097,16 € Sin IVA
/ unidad
1327,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días