Referencias
Dichtomatik:67170898
Rubix:799072584000
fabricante:S 50 x 70 x 15 x 14 NI E 39 ZL TPU 95

Detalles de producto : SNI39 50,0 70,0 15,0 PU9534
El anillo ranurado SNI39 es un sello de vástago de simple efecto con una construcción asimétrica. Un segundo labio de sellado refuerza la función de sellado del anillo ranurado SNI39. Gracias a la sinergia entre geometría y material, estos perfiles son excelentes para cargas extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Altura | 14 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | anillo de ranura asimétrico con labio de sellado principal hacia el interior (ni 39), segundo labio de sellado (zl), apto para carga de presión por un solo lado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,28 € Sin IVA
/ unidad
7,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
