Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422203
Rubix:798390523000
fabricante:40422203




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Altura | 14.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 100 120 14,6 V142 95AU 40422203
El anillo de ranura T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retranqueado y asiento adherente en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otras cosas, para espacios de montaje normalizados según ISO 5597 y es idóneo como junta secundaria dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Altura | 14.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,06 € Sin IVA
/ unidad
73,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días