Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:18425
Rubix:798388210000
fabricante:NI250 63 X 78 X 12 X 7,50 80 NBR 878

Documentos
Detalles de producto : NI250 63 78 12 80NBR 18425
Retén de labio NI 250 80 NBR 878
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
| Ejecución | ni250 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,64 € Sin IVA
/ unidad
152,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
