Referencias
Dichtomatik:67133688
Rubix:799072531000
fabricante:67133688


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 49 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 38 mm |
| Altura | 4.2 mm |
Detalles de producto : KPOR30 2P 49,0 38,0 4,2 PT0098
Las juntas KPOR constan de un elemento de estanquidad de PTFE activado por una junta tórica. Esto da como resultado una función de estanquidad de alta resistencia excepcionalmente buena y un buen rendimiento de estanquidad estática. El diseño KPOR 30 es una junta de pistón de doble efecto.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 49 mm |
| Diámetro interior | 38 mm |
| Altura | 4.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,21 € Sin IVA
/ unidad
37,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días