Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:416479
Rubix:781200252038
fabricante:416479


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 22.5 mm |
| Altura | 3 mm |
Documentos
Detalles de producto : SIMKO 300 30 22,5 3,2 (416479
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,051 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Diámetro interior | 22.5 mm |
| Altura | 3 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,32 € Sin IVA
/ unidad
33,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días