Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:416486
Rubix:798146864000
fabricante:416486


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 34.5 mm |
| Altura | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : SIMKO 300 50 34,5 6 (416486)
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,001 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Diámetro interior | 34.5 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,87 € Sin IVA
/ unidad
42,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días