Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:416520
Rubix:798136177000
fabricante:SK300 160,00 139,00 7,80 928


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 139 mm |
| Altura | 7.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : SIMKO 300 160 139 8,1 416520
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46,611 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Diámetro interior | 139 mm |
| Altura | 7.8 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,40 € Sin IVA
/ unidad
234,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días