Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:458854
Rubix:798389800000
fabricante:458854


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 19 mm |
| Altura | 3.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : NAP310 25 19 3,3 20994 80AU 458854
Junta en U Merkel compacta con perfil asimétrico y borde de sellado neumático especial en el labio de sellado dinámico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,601 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Diámetro interior | 19 mm |
| Altura | 3.3 mm |
| Material | 80 au 20994 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,20 € Sin IVA
/ unidad
18,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días