Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421686
Rubix:798388303000
fabricante:40421686




Resumen técnico
| Diámetro exterior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Altura | 15 mm |
Detalles de producto : NA300 150 130 15 94AU 40421686
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
NA300 150 130 15 94AU 40421686
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 62,951 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Diámetro interior | 130 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | au |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,02 € Sin IVA
/ unidad
177,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días