Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:430707
Rubix:798003563000
fabricante:430707

Documentos
Detalles de producto : PNEUKO G 70 12 8 430707
Pistón completo Pneuko G 90x12x10 72 NBR 708
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 72 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,29 € Sin IVA
/ unidad
220,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
