Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421270
Rubix:798388074000
fabricante:40421270



Detalles de producto : T OF 25,4 0 5 88NBR 40421270
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,111 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25.4 mm |
| Altura | 5 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,59 € Sin IVA
/ unidad
53,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
