Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:10613
Rubix:781200364038
fabricante:10613


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 27 mm |
| Altura | 15.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : SIMKO 320X2 35 27 21 (10613
Junta compacta Simko 320 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,3 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Diámetro interior | 27 mm |
| Altura | 15.5 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,09 € Sin IVA
/ unidad
86,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días