Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24213782
Rubix:798390550000
fabricante:24213782


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 59.5 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMK-MR 75 59,5 5,9 B602 PTFE 24213782
Junta compacta OMK-MR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18,7 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Diámetro interior | 59.5 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,26 € Sin IVA
/ unidad
330,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días