Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24275990
Rubix:798390861000
fabricante:24275990




Resumen técnico
| Diámetro exterior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 124.9 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMK-E 140 124,9 5,9 B602 PTFE 24275990
El OMEGAT OMK-E es un juego de juntas de dos piezas para el sellado de pistones, compuesto por un anillo perfilado de PTFE y un O-ring como elemento de precarga. Puede emplearse en pistones sometidos a presión por ambos lados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 33,75 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Diámetro interior | 124.9 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,20 € Sin IVA
/ unidad
452,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días