Referencias
Dichtomatik:67020264
Rubix:799075431000
fabricante:67020264

Detalles de producto : WA NIF 12,0X 22,0X 7,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,85 € Sin IVA
/ unidad
13,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
