Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24339356
Rubix:798387789000
fabricante:24339356


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : HTS2-9535 65 85 10 K212 PTFE 24339356
Cualidades
Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
Electroconductivo/antiestático
El tipo se puede adaptar fácilmente a la carcasa
Apto para aplicaciones con agua
Antiadherente
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
Electroconductivo/antiestático
El tipo se puede adaptar fácilmente a la carcasa
Apto para aplicaciones con agua
Antiadherente
Aplicaciones
Ventiladores;Cajas de engranajes;Compresores;Bombas;Accionamientos eléctricos;Mezcladores;Máquinas-herramienta
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | ptfe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,26 € Sin IVA
/ unidad
450,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días