Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:ES 320,00 350,00 50,50 B4B246
Rubix:781102785038
fabricante:24218956


Resumen técnico
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 350 mm |
| Altura | 50.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : ES 320 350 50,5 BI-NB 24218956
El juego de sellado multicomponente para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres mangas y un anillo de apoyo. Los juegos de mangas de cubierta se ensamblan en tres ejecuciones diferentes y son adecuados para aplicaciones robustas, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 350 mm |
| Altura | 50.5 mm |
| Material | bi-nbr b4b246 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1205,61 € Sin IVA
/ unidad
1458,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días