Referencias
Dichtomatik:67110472
Rubix:799072582000
fabricante:67110472


Resumen técnico
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 10.9 mm |
| Altura | 2.4 mm |
Detalles de producto : SNI43 8,00 X 10,90 X 2,40 PT0098
Asimétrico de simple efecto muelle en V como elemento de precarga labio principal interior asiento adherente en el diámetro exterior
Anillo de ranura asimétrico
Cualidades
Optimizada acción de sellado (labios de sellado asimétricos) Alta resistencia química Baja fricción incluso a baja velocidad Alta resistencia al desgaste Adecuado para funcionamiento en seco y lubricación escasa Amplio rango de temperatura Sin efecto stick-slip Alta seguridad frente a extrusión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 10.9 mm |
| Altura | 2.4 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | anillo de ranura asimétrico con labio de sellado principal interno (ni 43), adecuado para carga de presión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,32 € Sin IVA
/ unidad
43,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días