Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:17916
Rubix:798346215000
fabricante:17916

Documentos
Detalles de producto : N100 N28-102 28 48 12 17916
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
N100 N28-102 28 48 12 17916
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 48 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,78 € Sin IVA
/ unidad
46,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
